simturn E3 indexelhető betét, menet, külső, metrikus ISO, teljes profil, P=0,75 mm

Cikkszám: TE3.MT07.02 EM R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.MT07.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769242850
Gyártó száma AQVTX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Menet, külső, metr. ISO, teljes profil
P=0,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 0,75 mm
  • b = 5,60 mm
  • R = 0,11 mm
  • S = 4,80 mm
  • h3 = 0,46 mm