Cântar cu platformă IoT-Line din oțel inoxidabil KERN SXC 30K-3LM

Cod articol: SXC 30K-3LM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SXC 30K-3LM
EAN / GTIN 4045761359055
Număr producător SXC 30K-3LM

Descriere

Descriere:

Conectat în rețea pentru industria viitorului: cântar cu platformă din oțel inoxidabil cu până la patru interfețe de date și memorie alibi opțională, opțional și cu calibrare
Potrivite pentru medii industriale dificile; Platforma: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil sudată ermetic, cu protecție IP68 împotriva prafului și stropilor; *Indicator: oțel inoxidabil, protecție IP68 împotriva prafului și stropilor, unitate de alimentare integrată; Potrivite pentru cerințele de igienă sporite din industria alimentară; Dimensiune superioară a afișajului: Înălțimea cifrelor 48 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea comodă a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile cheie, conexiunea interfeței și protocolul de interfață; Industry 4. 0: Schimb de date și comenzi de control opțional prin intermediul a până la patru interfețe, în funcție de cerințele individuale: două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe fără fir (WLAN, Bluetooth); Fiecare interfață poate fi setată separat, de exemplu:- Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces- Interfața 2 (RS-232): Imprimă valoarea stabilă a greutății- Interfața 3 (modul analogic): Controlează un dispozitiv atunci când greutatea țintă este atinsă- Interfața 4 (Bluetooth): Transmitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces; interogare și control de la distanță al balanței prin intermediul unui computer sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN; opțional, cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, ca rezultatele cântăririlor legale pentru comerț să fie analizate și prelucrate electronic în conformitate cu reglementările;