IoT-Line Roestvrijstalen plateauweegschaal KERN SXC 30K-3LM

Artikelnummer: SXC 30K-3LM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXC 30K-3LM
EAN/GTIN 4045761359055
Nummer fabrikant SXC 30K-3LM

Omschrijving

Omschrijving:

Aangesloten voor de industrie van de toekomst: edelstalen plateauweegschaal met maximaal vier gegevensinterfaces en optioneel alibigeheugen, optioneel ook met ijking
Geschikt voor ruwe industriële toepassingen; Plateau: volledig van edelstaal, hermetisch gelaste roestvrijstalen weegcell met stof- en spatwaterbescherming IP68; *Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, geïntegreerde stroomvoorziening; Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie; Groot display: cijferhoogte 48 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Industrie 4.0: uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s optioneel via maximaal vier interfaces naar individuele behoefte: twee kabelgebonden (RS-232, ethernet, USB of analoge module) en twee draadloze interfaces (WiFi, Bluetooth); Elke interface kan apart worden ingesteld, bijv.:- Interface 1 (WiFi): continu zenden aan een pc voor de documentatie van een proces- Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde indrukken- Interface 3 (analoge module): besturen van een inrichting bij het bereiken van het doelgewicht- Interface 4 (Bluetooth): continu zenden aan een tablet voor de bewaking van een proces; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol; Optioneel met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt;