Suport de scule, poligon ISO 26623 , PSC 32, 19.25C3MFTRLZ10

Cod articol.: S00214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S00214
EAN / GTIN 4069739476360
Număr producător 19.25C3MFTRLZ10
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI25, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.25C3MFTRLZ10
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 58
  • Lungimea cantileverului (LPR): 89 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: PSC 32
  • Răcire Montare: Răcire interioară