Porte-outil, Polygone ISO 26623 , PSC 32

Réf.: S00214
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface revêtement PVD

Identification et classification

Référence article S00214
EAN / GTIN 4069739476360
Réf. fabricant 19.25C3MFTRLZ10
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, logement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.25C3MFTRLZ10
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 58
  • Longueur de flanc (LPR): 89 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: PSC 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne