Držák nástroje, polygon ISO 26623 , PSC 32, 19.25C3MFTRLZ10

Artiklové číslo: S00214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava Povlak PVD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S00214
EAN / GTIN 4069739476360
Číslo výrobce 19.25C3MFTRLZ10
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.25C3MFTRLZ10
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 58
  • Délka konzoly (LPR): 89 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: PSC 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení