Sortiment 1/4″ - elemente de acționare, biți seria 1, prize hexagonale, clichet reversibil, cutie ultra-compactă, 38 de bucăți.

Cod articol: RL.NANO1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RL.NANO1
EAN / GTIN 3148519041736
Număr producător RL.NANO1
L-Număr L60130 5894

Descriere

Descriere:

  • Sortiment 1/4″ - elemente de acționare, biți seria 1, prize hexagonale, clichet reversibil, cutie ultra-compactă, 38 de bucăți.

Caracteristică:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • T[mm]: 92
  • [kg]: 0.810

Livrare:

  • Clichetă de comutare 1/4″: RL.161
  • Curmezi 1/4″ seria R: 5,5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Biți 1/4″ seria ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Biți 1/4″ seria EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Biți 1/4″ seria EP.1. T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Seria ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Seria EXR.1: TT10 - TTT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adaptor pentru prize 1/4″: ECR
  • Joncțiune universală universală 1/4″: R.240A
  • Conector pentru biți de 1/4″: R.235
  • Mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A
  • Extensiuni 1/4″: R.209 - R.210
  • Case: BV.NANO1