Assortiment 1/4″ - éléments d'entraînement, embouts série 1, clés à douille hexagonale, cliquet réversible , coffret ultra-compact, 38 pcs.

Réf.: RL.NANO1
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RL.NANO1
EAN / GTIN 3148519041736
Réf. fabricant RL.NANO1
Article hors catalogue L60130 5894

Description

Description:

  • Assortiment 1/4″ - éléments d'entraînement, embouts série 1, clés à douille hexagonale, cliquet réversible , coffret ultra-compact, 38 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • T[mm]: 92
  • [kg]: 0,810

Livraison:

  • Cliquet réversible 1/4″: RL.161
  • Clés à douilles 1/4″ série R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Embouts 1/4″ série ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Embouts 1/4″ série EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Embouts 1/4″ série EP.1 T: PH1 - PH2 - PH3
  • Embouts 1/4″ série ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Embouts 1/4″ série EXR.1: TT10 - TTT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adaptateur pour clé à douille 1/4″: ECR
  • Articulation universelle à cardan 1/4″: R.240A
  • Connecteur pour embouts 1/4″: R.235
  • Poignée de tournevis 1/4″: R.236A
  • Rallonges 1/4″: R.209 - R.210
  • Coffret: BV.NANO1