{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 93 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Denumirea producătorului | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Poziţie | În spate; În față | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Standard UV; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | R440ORR56E | |
| EAN / GTIN | 5036108384600 | |
| Număr producător | R440ORR56E | |
| L-Număr | L01840 109394 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |