Stretchové pracovní kalhoty RWS oranžová 56

Artiklové číslo: R440ORR56E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Polyester 93 %
Podíl tkaniny, Elastan 7 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Označení výrobce RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Typ aplikace Výstražná ochrana
Položka Vzadu; Vpředu
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Barva Oranžová
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 270 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce
Žehlení Ne horké (<110°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví Unisex
S kapsami ano
Uzávěr Knoflík; Zip
Vlastnosti Nepromokavé; Prodyšné; Reflexní; UV standard
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R440ORR56E
EAN / GTIN 5036108384600
Číslo výrobce R440ORR56E
L-číslo L01840 109394
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tyto kalhoty jsou vyrobeny z oblíbené konfigurace pásky RWS s použitím naší prémiové pásky HiVisTex Pro a nabízejí zvýšenou viditelnost. Nabízí také vynikající volnost pohybu díky segmentovanému páskovému designu a 4-směrně strečové tkanině.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Dvě zadní kapsy
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů