Descriere:
Sistem de cântărire cu diapazon de înaltă calitate pentru afișarea rapidă a valorii greutății, dozare precisă și robustețe mecanică ridicată
Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, rezistente la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (în conformitate cu EN 60529)
Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea precisă a cântarului ca standard
Interfață de date RS-232 pentru conectarea unei imprimante în mod standard
Capac de protecție pentru lucru inclus
Caracteristică:
Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni Suprafața de cântărire ∅ 140 mm, oțel inoxidabil
Dimensiuni totale L×P×H 310×205×90 mm
Greutate netă aprox. 3,0 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C