• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisieweegschaal PWS 800-2, Weegbereik 820 g, Afleesbaarheid 0,01 g

Artikelnummer: PWS 800-2
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PWS 800-2
EAN/GTIN 4045761311275
Nummer fabrikant PWS 800-2
L-nummer L40250 3489
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
Standaard gegevensinterface RS-232 voor de aansluiting van een printer
Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

Groot LCD scherm, cijferhoogte 16,5 mm
Afmetingen weegoppervlak ∅ 140 mm, edelstaal
Totale afmetingen B×D×H 310×205×90 mm
Nettogewicht ca. 3,0 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C