Bumb Cap Vent Cool Navy R

Cod articol.: PW69NAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PW69
Denumirea producătorului Anstoßkappe mit kühlender Belüftung
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Neexistent
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 7
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Finisaj textil nu
Standard EN 397
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW69NAR
EAN / GTIN 5036108186037
Număr producător PW69NAR
L-Număr L01840 896
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Șapcă de protecție cu aspect sportiv, cu panou mare de plasă în partea superioară, care permite un flux maxim de aer. Dungi reflectorizante pentru vizibilitate și stil sporite (doar la opțiunea navy). Reglare ajustabila cu scai

Caracteristică:

  • Cozoroc lung (7cm) pentru o protecție maximă împotriva șocurilor și a luminii
  • Carcasa ABS interioara si pad moale
  • EVA durabila de densitate ridicata protejeaza si ofera confort utilizatorului
  • Benzi cu scai pentru adaptare sigura
  • Panouri din plasă pentru o extra ventilare
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: Bumbac; Poliester; ABS; EVA;