Casquette anti-heurt aérée Navy R

Réf.: PW69NAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PW69
Référence fabricant Anstoßkappe mit kühlender Belüftung
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Mécanisme de fermeture sans
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 7
Couleur bleu
Composition du tissu coton; polyester
Type de produit casquette de protection
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Finition textile non
Norme EN 397
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PW69NAR
EAN / GTIN 5036108186037
Réf. fabricant PW69NAR
Article hors catalogue L01840 896
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Casquette à bosse au look sportif avec un large panneau en maille sur le dessus, permettant une circulation d'air maximale. Bandes réfléchissantes pour une visibilité et un style accrus (uniquement sur l'option marine). Taille ajustable par crochet et boucle.

Caractéristique(s):

  • Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
  • Coque intérieure en ABS et coussin souple
  • EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
  • Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Panneaux en Mesh pour une ventilation supplémentaire
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 812

Matière(s):

Matériau: Coton; Polyester; ABS; EVA;