{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Serie | AirTech | |
| Denumirea producătorului | AirTech Anstoßkappe | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Închidere | Dispozitiv de fixare cu curea | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Lungimea vizierei | 5 | |
| Culoarea | galben | |
| Componentele ţesăturii | Nailon | |
| Tip produs | Șapcă de protecţie cu cozoroc | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 63 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | reflectorizant | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | I | |
| Greutate totală | 150 g |
| Cod articol | PS59YER | |
| EAN / GTIN | 5036108279425 | |
| Număr producător | PS59YER | |
| L-Număr | L01840 108161 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |