Casquette anti-heurt AirTech Yellow R

Réf.: PS59YER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série AirTech
Référence fabricant AirTech Anstoßkappe
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 5
Couleur Jaune
Composition du tissu Nylon
Type de produit casquette de protection
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 63 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I
Poids total 150 g

Identification et classification

Référence article PS59YER
EAN / GTIN 5036108279425
Réf. fabricant PS59YER
Article hors catalogue L01840 108161
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Casquette anti-heurt au design innovant. Ventilation maximisée grâce au filet latéral et aux grandes ouvertures sur la coque intérieure. Design textile moderne avec passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité. La visière mi-longue rend cette casquette anti-heurt adaptée à tous les usages. Boucle taille ajustable.

Caractéristique(s):

  • Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Coque intérieure en ABS et coussin souple
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 812

Matière(s):

Matériau: Nylon; ABS; EVA;