Sapca AirTech Bump Cap Black R

Cod articol.: PS59BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie AirTech
Denumirea producătorului AirTech Anstoßkappe
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 5
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Nailon
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție I
Greutate totală 150 g

Identificare și clasificare

Cod articol PS59BKR
EAN / GTIN 5036108358823
Număr producător PS59BKR
L-Număr L01840 1393
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Design inovator Bump Cap. Ventilație maximă datorită ochiurilor laterale și ferestrelor larg deschise pe carcasa interioară. Design textil modern cu țevi reflectorizante pentru o mai bună vizibilitate. The mid-length peak makes this bump cap suitable for all uses. Catarama reglabila.

Caracteristică:

  • Cozoroc mediu (5cm) ideal pentru toate tipurile de utilizare
  • Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Carcasa ABS interioara si pad moale
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Ajustarea dimensiunii cataramei pentru o montare ușoară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: Nailon; ABS; EVA;