Gorra AirTech Bump Black R

Número de artículo: PS59BKR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, negro Negro intenso
Serie AirTech
Denominación del fabricante AirTech Anstoßkappe
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 5
Color negro
Composición del tejido Nailon
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección I
Peso total 150 g

Identificación y clasificación

Número de artículo PS59BKR
EAN / GTIN 5036108358823
Número del fabricante PS59BKR
Número L L01840 1393
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Gorra contra golpes con innovador diseño. Moderno diseño textil con líneas reflectantes para una mejor visibilidad. La visera de longitud media, hace que esta gorra sea válida para cualquier uso. Tamaño ajustable por hebilla.

Característica:

  • Visera media (5cm), ideal para todo uso
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Nylon; ABS; EVA;