{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru Capri | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Ambalaj | Husă | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Supraochelari | da | |
| Culoarea | albastru; Portocaliu | |
| Standarde de referință cadru | ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | F; K; N; T | |
| Proprietăți cadru | Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe detaşabile; Braţe reglabile pe lungime; Perniţe reglabile pentru nas; Pernuţe pe braţe | |
| Tip produs | Ochelari cu brațe | |
| Tip filtru disc | 2C | |
| Nivel de nuanță disc | 1,2 | |
| Identificare producător disc | W | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Rezistență mecanică/termică disc | F; K; N; T | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Disc de nuanțare | Clar | |
| Proprietăți disc | Fără aburire; rezistent la zgârieturi | |
| Standard | ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | PS13CLR | |
| EAN / GTIN | 5036108397181 | |
| Număr producător | PS13CLR | |
| L-Număr | L01840 1198 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |