• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ochranné brýle Mega KN čiré

Artiklové číslo: PS13CLR

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Modrá Kapri modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Obal Pouzdro
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ano
Barva modrá; Oranžová
Referenční standardy, rám ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; K; N; T
Vlastnosti rámu Délka stranic nastavitelná; Nastavitelné nosní polštářky; Odnímatelné straničky; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný
Druh produktu Brýle s obrubami
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PS13CLR
EAN / GTIN 5036108397181
Číslo výrobce PS13CLR
L-číslo L01840 1198
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Zažijte maximální bezpečnost a styl s našimi špičkovými dvoubarevnými ochrannými brýlemi, které jsou doplněny o spoluvstřikovaný chránič obočí pro bezkonkurenční ochranu proti částicím, nárazům a oslnění. Díky výsuvným a sklonitelným straničkám a gumovým koncovkám zorníků tyto brýle dokonale padnou na míru a zajišťují maximální pohodlí a bezpečnost. Naše čočky s certifikací KN poskytují křišťálově čistý výhled a naše dvoubarevné postranice dokonale doplňují oděvy Portwest.

Charakteristika:

  • Dvojitý materiál a dvoubarevné stranice v portově modré a oranžové
  • Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
  • KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Výsuvné ručičky pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Dvoubarevné boční ramena, barevně sladěné s našimi oděvy
  • Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
  • Spolu vstřikované měkké TPE nosní vycpávky pro flexibilitu a vynikající padnutí
  • Styl polorámečku se dvěma čočkami
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;