• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Folie Protectoare Lentile Clear R

Cod articol.: PA00CLR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Transparent
Tip produs Folie de protecţie
Grosimea foliei 0,125
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol PA00CLR
EAN / GTIN 5036108325252
Număr producător PA00CLR
L-Număr L01840 108037
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Folia protectoare de acetat pentru a fi utilizată pe măștile complete de față P500 și P516, pentru a proteja ochii de stropirile chimice și zgârieturi. Acest accesoriu este recomandat în principal pentru activitățile de curățare și vopsire din cadrul industriei de petrol și gaze. Vândute în unități de 10.

Caracteristică:

  • Invelitoare de protectie pentru longevitatea produsului
  • Compatibil cu măștile integrale P500 și P516
  • Rezistenta Chimica
  • Instalare rapida si usoara
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Material:

Material: Acetat de celuloza;