Film cubre-lentes Clear R

Número de artículo: PA00CLR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Transparente
Tipo de producto Lámina protectora
Grosor lámina 0,125
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo PA00CLR
EAN / GTIN 5036108325252
Número del fabricante PA00CLR
Número L L01840 108037
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Film protector de Acetato para ser colocado sobre las máscaras de cara completa P500 y P516, para ayudar a proteger el ocular de rayaduras y salpicaduras de sustancias químicas. Este accesorio está recomendado principalmente para actividades de limpieza y pintura dentro de las industrias del gas y petróleo. Se vende en lotes de 10.

Característica:

  • Cubierta protectora para mayor duración del producto
  • Compatible con las máscaras de cara completa P500 y P516
  • Resistente a productos químicos
  • Instalación fácil y rápida
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Material:

Material: Acetato de celulosa;