Microscop stereo cu zoom Trino. Greenough

Cod articol: OZL 466
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OZL 466
EAN / GTIN 4045761207523
Număr producător OZL 466
L-Număr L40250 1987
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Multifuncționalul flexibil și ieftin cu funcție de zoom pentru școli, ateliere de formare, centre de testare și laboratoare
  • Seria KERN OZL-46 este disponibilă în versiune binoculară sau trinoculară
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Pe lângă proprietățile optice bune, aceste modele oferă cel mai mare confort din această clasă datorită suprafeței mari de lucru - ideal pentru centrele de formare, ateliere, precum și pentru locurile de muncă de asamblare și reparații, de exemplu în industria electronică
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială, zoom cu mărire variabilă (adâncime, grosime), de exemplu, insecte, semințe, plăci de circuite, componente
  • Un punct de atracție al KERN OZL 466 este iluminarea inelară cu LED integrată, puternică și cu reglaj continuu, în carcasa obiectivului, care asigură o iluminare uniformă și fără umbre. De asemenea, este inclusă o unitate de lumină transmisă cu LED-uri
  • Domeniu de aplicare: fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, prepararea țesuturilor, disecție, control de calitate
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,7 x-4,5 x
  • Iluminarea cu LED cu lumină incidentă și transmisă inclusă ca standard asigură iluminarea optimă a probei dvs
  • O gamă largă de oculare, unități de iluminare externă și lentile de fixare sunt disponibile ca accesorii
  • Suportul cu coloană vă oferă cea mai mare flexibilitate posibilă și libertatea de a scoate capul microscopului și de a-l integra în alte sisteme de construcție modulară, cum ar fi un suport universal

Caracteristică:

  • Greutate netă aprox. 4,6 kg
  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Tub înclinat 45
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm
  • Iluminat reglabil independent
  • Dimensiuni totale L×P×H 300×240×420 mm
  • Raport de mărire: 6,4:1
  • Distribuția fasciculului: 100:0
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)

Descărcări și documente

Produse potrivite