Microscope à zoom stéréo KERN OZL 466, 0,7 x - 4,5 x,

Réf.: OZL 466
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OZL 466
EAN / GTIN 4045761207523
Réf. fabricant OZL 466
Article hors catalogue L40250 1987
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série KERN OZL-46 fait partie des microscopes stéréo à zoom qui vous convaincront par leur qualité, leur facilité de manipulation, leur flexibilité et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants
  • L’objectif zoom vous permet un grandissement en continu de 7×–45×
  • Un point fort du KERN OZL 466 est son anneau lumineux LED intégré puissant et à intensité variable garantissant un éclairage régulier et sans ombre. Il comprend de plus une unité à lumière transmise
  • La série KERN OZL-46 est disponible en version binoculaire ou trinoculaire
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à son importante surface de travail, ces modèles offrent le meilleur confort dans cette catégorie – solution optimale pour les entreprises de formation, ainsi que pour les postes d’assemblage et de réparation, p.ex. dans l’industrie de l’électronique
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que des systèmes d’éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu’accessoires
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité
  • L’éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal de votre échantillon
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l’installer dans d’autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle

Caractéristique(s):

  • Éclairage à intensité variable
  • Dimensions balance max. L×P×H 300×240×420 mm
  • Répartition du trajet des rayons: 100:0
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 6,4:1
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Système optique: Optique Greenough
  • Poids net env. 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés