Refractometru analogic (ATC) Sare, Brix

Cod articol: ORA 3SA
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
Tip produs Refractometer

Identificare și clasificare

Cod articol ORA 3SA
EAN / GTIN 4045761160026
Număr producător ORA 3SA
L-Număr L40250 2342
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de aplicare: Sare
  • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă
  • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce elimină erorile de aplicare
  • Compensarea automată a temperaturii (″ATC″) permite măsurători exacte la diferite temperaturi ambiante (10°C-30°C)
  • Toate modelele sunt echipate cu un ocular cu ajustare ușoară și lină la diferite acuitati vizuale
  • Aceste scale sunt special dezvoltate, calculate cu precizie și testate. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin linii foarte subțiri și clare
  • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi

Caracteristică:

  • Dimensiuni cutie L×P×H 205×75×55 mm
  • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat