Refractometer Analoog (ATC) Zout, Brix

Artikelnummer: ORA 3SA
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORA 3SA
EAN/GTIN 4045761160026
Nummer fabrikant ORA 3SA

Omschrijving

Omschrijving:

  • De automatische temperatuurcompensatie (″ATC″) maakt exacte metingen bij verschillende omgevingstemperaturen (10 °C – 30 °C ) mogelijk
  • Handmatige omrekening is niet meer nodig dankzij meerdere selecteerbare schaalverdelingen waardoor toepassingsfouten kunnen worden uitgesloten
  • Deze schaalverdelingen zijn speciaal ontwikkeld, exact gecalculeerd en gecontroleerd. Bovendien beschikken ze over zeer dunne en heldere lijnen
  • De handzame en robuuste constructie is eenvoudig en efficiënt en maakt continu gebruik, elke dag mogelijk
  • Het optische systeem en de prisma-afdekking zijn van speciaal materiaal waardoor metingen met slechts kleine toleranties mogelijk zijn
  • Toepassingsgebied: Zout
  • Alle modellen zijn uitgerust met een oculair met een eenvoudige en wrijvingsloze instelmogelijkheid op verschillende zichtsterktes

Kenmerk:

  • Afmetingen de doos B×D×H 205×75×55 mm
  • Gegoten koper-aluminiumlegering, verchroomd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires