{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu semnal | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 15 % | |
| Procentul de țesătură, Aramidă | 5 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Procentul de țesătură, Vâscoză | 18 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 61 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | Modaflame RIS | |
| Denumirea producătorului | Modaflame RIS Overall | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Aramidă; Fibră de carbon; Modacrilic; Poliester; Vâscoză | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice; Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Mărimi internaţionale | S | |
| Poziţie | În față | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare normală | |
| Uscare | Uscare în uscător de rufe în general | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar la piept; Buzunar cu protecţie la genunchi; Buzunar pentru metru | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Glugă; antistatic; ignifug; impermeabil; permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | MV29ONRS | |
| EAN / GTIN | 5036108277568 | |
| Număr producător | MV29ONRS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |