Combinaison HV Modflame RIS Marine/Orange Orange/Navy S R

Réf.: MV29ONRS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, orange Orangé de sécurité
Teneur en tissu, polyester 15 %
Teneur en tissu, aramide 5 %
Teneur en tissu, fibres de carbone 1 %
Teneur en tissu, viscose 18 %
Teneur en tissu, modacrylique 61 %
Température, lavage normal 40 °C
Série Modaflame RIS
Référence fabricant Modaflame RIS Overall
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; orange
Composition du tissu aramide; fibres de carbone; modacrylique; polyester; viscose
Densité du tissu 300 g/m2
Type d’application protection contre les produits chimiques; protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection contre les UV; signalisation
Classe de protection chimique TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales S
Position avant
Procédé de lavage lavage industriel; lavage normal
Séchage sèche-linge général
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit combinaisons
Réutilisation réutilisable
Sexe Unisexe
Avec poches poche de poitrine; poche protège-genoux; poche pour mètre pliant
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; bande de taille; bas des manches; capuche; hydrofuge; ignifuge; respirant
Finition textile oui
Norme EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article MV29ONRS
EAN / GTIN 5036108277568
Réf. fabricant MV29ONRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette combinaison est idéale pour une utilisation dans des environnements multi-risques offrant une protection maximale contre une large gamme de dangers. Entièrement certifié GO / RT et EN ISO 20471 cet article est parfait pour l'utilisation sur voie publique. Le design bicolore est élégant et idéal pour minimiser la présence de la saleté et les taches

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche mètre
  • une poche arrière à rabat avec pressions
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • Antistatique
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip laiton double curseur
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages