Modul din spumă XL pentru sertare M4 cu chei cu clicheți

Cod articol.: MODM.XL2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Identificare și clasificare

Cod articol MODM.XL2
EAN / GTIN 3662424152955
Număr producător MODM.XL2
L-Număr L60130 106338
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Modul din spumă XL pentru sertare M4 cu chei de prindere

Livrare:

  • 1/4″:
  • 5 chei cu hexagon lung de la 6 la 10 mm
  • Crachetă cu cap flexibil
  • Extensie hexagonală pentru R.180 - 100mm
  • Mânerul pentru ștecher
  • Set NANO cu 38 de scule
  • 3/8″:
  • 14 chei cu cap scurt cu 12 muchii de la 8 la 19,21,22mm
  • 5 chei cu cap lung cu 6 muchii de la 11 la 15mm
  • Crichet reversibil etanș
  • Extensiuni 125 și 250mm
  • Joncțiune universală universală
  • 1/2″:
  • 18 chei hexagonale de 10 la 19,21 la 24,27,30,32,34mm
  • 5 chei hexagonale lungi de 16 la 19,21mm
  • 7 prize hexagonale pentru șuruburi de 5 la 8,10,12,17mm
  • 3 chei de impact pentru jante 17,19, 21
  • 8 chei cu soclu de impact Torx 10 până la 24
  • 5 chei cu soclu lung de impact XZN 10 până la 18
  • 7 chei cu soclu de impact Torx 30 până la 70
  • unitate universală
  • clichetă reversibilă etanșă
  • maner glisant
  • extensii 130 și 250mm
  • inserție (PM. XL1)