{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Număr de unelte | 4 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu |
| Cod articol | MOD.PCSN | |
| EAN / GTIN | 3148518346979 | |
| Număr producător | MOD.PCSN | |
| L-Număr | L60130 6083 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |