Plastic module - borgveertang, rechte bekken , 4 st.

Artikelnummer: MOD.PCSN
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking kist / kast / box
Kleur rood; zwart
Aantal gereedschappen 4 st.
Vorm bekken/bek recht
Positie bekken/bek gebogen
Vorm punt spits
Positie punt recht
Type scharnier doorgestoken scharnier
Met openingsveer ja
Inhoud set
Producttype borgveertang
Materiaal chroom-vanadiumstaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer MOD.PCSN
EAN/GTIN 3148518346979
Nummer fabrikant MOD.PCSN
L-nummer L60130 6083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Module - Borgveertang, 4 stuks.

Levering:

  • Tang voor borgringen met uitwendige klemming: 177A.13 - 177A.18
  • Tang voor borgringen met inwendige klemming: 179A.13 - 179A.18
  • Kunststof inzetstuk: PL.332A

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen