freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil parțial, DIN 6535 HA, P=0.4-0.4 mm, de la dimensiunea filetului=M2.5, L2=5 mm

Cod articol: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Număr producător AQ0GX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, de la dimensiunea filetului=M2,5, L2=5 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Pas (spre) = 0,40 mm
  • Pas (de la) = 0,40 mm
  • De la dimensiunea firului = M2,5
  • ZEFP = 4