simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, vanaf schroefdraadmaat=M2,5, L2=5 mm

Artikelnummer: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769203981
Nummer fabrikant AQ0GX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, vanaf schroefdraadmaat=M2,5, L2=5 mm

Technische parameters:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Helling (tot) = 0,40 mm
  • Helling (vanaf) = 0,40 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M2,5
  • ZEFP = 4

Diensten en productadviseurs

Meld u aan