simmill AX marófej, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, menetméretből=M2,5, L2=5 mm

Cikkszám: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Gyártó száma AQ0GX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, részleges profil, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, menetmérettől = M2,5, L2=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Állás (befelé) = 0,40 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,40 mm
  • Menetmérettől = M2,5
  • ZEFP = 4