Inserție indexabilă simmill MX, frezare filet ISO metric, profil complet, intern, P=5 mm

Cod articol: M14.MT50.02 IM R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol M14.MT50.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196504
Număr producător AT6SX800
L-Număr L23830 101390
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare filet ISO metric, profil complet, interior
P=5 mm

Parametrii tehnici:

  • H1 = 2,71 mm
  • b = 5,85 mm
  • w = 0,62 mm
  • S = 3,8 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • Pas (de la) = 5,0 mm