plaquita perforada simmill MX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, interior, P=5 mm

N.º do artigo: M14.MT50.02 IM R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo M14.MT50.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196504
Número do fabricante AT6SX800
Número L L23830 101390
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, interior
P=5 mm

Parámetros técnicos:

  • H1 = 2,71 mm
  • b = 5,85 mm
  • w = 0,62 mm
  • S = 3,8 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • Paso (desde) = 5,0 mm