simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen, P=5 mm

Artikel-Nr.: M14.MT50.02 IM R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer M14.MT50.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196504
Herstellernummer AT6SX800
L-Nummer L23830 101390
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, innen
P=5 mm

Technische Parameter:

  • H1 = 2,71 mm
  • b = 5,85 mm
  • w = 0,62 mm
  • S = 3,8 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • Steigung (von) = 5,0 mm