Disc Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-DC, 150 mm, fără găuri, AVF IND

Cod articol: L51710 229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 buc.
  • Pași de comandă: 40 buc.
La cerere
În stoc
1.000 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol L51710 229
EAN / GTIN 53134375236435
Număr producător 7100182616
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Descriere:

Materialul nețesut Clean and Finish, lipit cu rășină, generează cele mai uniforme rezultate de finisare reproductibile. Datorită aplicabilității sale versatile, este un disc universal pentru majoritatea aplicațiilor standard.

Avantaj:

  • Placa adaptivă trece în colțuri și pe suprafețe conturate pentru a crea o suprafață uniformă
  • Construcția deschisă nețesută rezistă la stres și poate fi clătită curat cu utilizare repetată
  • Structura 3D nețesută asigură o durată lungă de viață și suprafețe uniforme

Recomandare:

  • Pentru finisare, pregătirea culorilor, furniruirea suprafețelor și abraziune