Scotch-Brite™ disco Clean & Finish, 150 mm, No Hole, AVF IND

N.º do artigo: L51710 229
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 40 Peça
  • Passos da encomenda: 40 Peça
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo L51710 229
EAN/GTIN 53134375236435
Número do fabricante 7100182616
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Descrição:

El disco Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para llegar hasta las zonas de difícil acceso para aplicaciones como: acabado, preparación antes de pintar, desbaste de superficies y lijado. Nuestros discos de acabado y limpieza son adaptables y son ideales para aplicaciones como: acabado, preparación antes de pintar, desbaste de superficies y lijado, así como acabado de contornos y lijado de lacados. Cuentan con un mineral abrasivo que desbasta, acaba y pule metales, composites y superficies de otros materiales avanzados. Además, es una eficaz herramienta abrasiva para preparar superficies antes de pintarlas, lijar y eliminar corrosión leve. Estos discos generan menos calor y son resistentes al embozo, por lo que proporcionan continuamente unas propiedades de acondicionamiento uniformes durante toda la vida útil del producto. Estos discos cuentan con carburo de silicio, óxido de aluminio o mineral abrasivo de talco. El carburo de silicio es un material sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, tareas de preparación antes de pintar y de acabado. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico que proporciona un elevado poder de corte y durabilidad. Aunque el carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. El talco es un abrasivo suave que ofrece un acabado satinado. Si se usa con compuesto, permite crear un acabado de alto brillo en aplicaciones de pulido de lacado. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Vantagem:

  • Los soportes adaptables llegan hasta las esquinas y se pueden usar en superficies contorneadas para ofrecer un acabado uniforme.
  • Gracias a la fabricación con malla abierta, resisten el embozo y se limpian fácilmente para que se puedan usar repetidamente.
  • La estructura 3D no tejida aporta una larga duración y unos acabados uniformes.
  • Se enganchan a una lijadora rotorbital (con un soporte Hookit™), lo que aumenta el poder de corte y permite cubrir áreas más grandes.
  • Instalado en una lijadora rotorbital (almohadilla de soporte Hookit) se aumenta la tasa de corte y se cubren áreas más grandes

Recomendação:

  • Son ideales para aplicaciones de acabado, preparación antes de pintar, homogeneización de superficies y lijado.