H490 ANKX 120508PNTR IC830 Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: L23910 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
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
Cod articol L23910 17
EAN / GTIN 7291075240535
Număr producător 5605564

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.67 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.15 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 10 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4