M18FIW2F12-0X Cheie cu impact cu acumulator

Cod articol: L00800 1126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 1126
EAN / GTIN 4058546346348
Număr producător 4933478443
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Trei LED-uri asigură o iluminare optimă a zonei de lucru
  • Design compact de numai 124 mm lungime
  • Fixează șuruburi de până la M18
  • Puternic - cuplu de fixare de 339 Nm
  • Design extrem de compact - lungime totală de 124 mm
  • DRIVE CONTROL® vă permite să comutați rapid între 4 niveluri de comutare cu diferite setări de viteză și cuplu
  • Funcționare precisă, ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului, pentru putere maximă și pentru cele mai dificile aplicații și pentru lucru inteligent; unealta se oprește automat imediat ce se realizează conexiunea cu șuruburi
  • Controlul de oprire automată nu aplică un cuplu mai mare de 34 Nm la fixarea manuală, pentru a nu strânge prea tare
  • Trei LED-uri asigură o iluminare optimă a zonei de lucru
  • 1/2 inel de fixare pătrat
  • Clip de metal pentru curea
  • Motor POWERSTATE® fără perii de ultimă generație, Electronica REDLINK Plus® și bateriile REDLITHIUM® oferă performanțe puternice, durată de viață lungă și autonomie mare în aplicații grele
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 0
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 1,8
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza de repaus [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Viteza max. Cuplu motor [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Viteza maximă de ralanti (viteza 1): 900
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 1650
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 2400
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 1200
  • min. Viteza de ralanti (treapta 1): 0
  • min. Viteza de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de ralanti (treapta a 3-a): 0
  • min. Viteza de mers la ralanti (treapta a 4-a): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M18 FIW2F12-0X
  • Viteza de cursă [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD

Descărcări și documente

Produse potrivite