• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FIW2F12-0X Akku- Kompakt-Schlagschrauber 1/2″ Sprengring

Artikel-Nr.: L00800 1126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1126
EAN / GTIN 4058546346348
Herstellernummer 4933478443
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
  • Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 1/2˝ Vierkant-Sprengring
  • Metall-Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Drehmoment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1650
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2400
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1200
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 FIW2F12-0X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb