Sistem de microcarcasă l-BOXX

Cod articol: L00590 1289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 1289
EAN / GTIN 4059952591858
Număr producător 1600A025A2
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Case System l-BOXX Micro, l-BOXX Micro este opțiunea de stocare compactă și extensie pentru XL-BOXX
  • Este o cutie de sortiment ușoară, complet transparentă și rezistentă la rupere, cu pereți de compartimentare flexibili pentru până la 8 compartimente
  • Pentru a păstra o imagine de ansamblu completă a accesoriilor și consumabilelor, cum ar fi șuruburile, piulițele, șaibele sau diblurile, l-BOXX Micro poate fi montat pe exteriorul unui XL-BOXX
  • Datorită sistemului de clicuri dovedit, mai multe cutii pot fi stivuite în siguranță unul peste celălalt, oferind spațiu maxim de stocare
  • L-BOXX Micro asigură transport sigur și depozitare ușoară a accesoriilor și consumabilelor
  • Este compatibil cu seturile cutie de tip XL-BOXX și l-BOXX

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 259 x 106 x 42 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 229 x 91 x 29
  • Capacitate de încărcare cutie: 1 kg
  • Finisaj material: PP