• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX Micro

Artikel-Nr.: L00590 1289
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1289
EAN / GTIN 4059952591858
Herstellernummer 1600A025A2
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX Micro, Die L-BOXX Micro ist die kompakte Aufbewahrungsoption und Erweiterung für die XL-BOXX
  • Sie ist eine leichte, volltransparente und bruchsichere Sortimentbox mit flexiblen Trennwänden für bis zu 8 Fächer
  • Um den vollständigen Überblick über Zubehör- und Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben oder Dübel zu bewahren, kann die L-BOXX Micro an der Außenseite einer XL-BOXX befestigt werden
  • Dank des bewährten Klicksystems können mehrere Boxen sicher aufeinander gestapelt werden, und bieten somit maximalen Stauraum
  • Die L-BOXX Micro ermöglicht einen sicheren Transport und eine übersichtliche Aufbewahrung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien
  • Sie ist kompatibel mit XL-BOXX und L-BOXX inset box sets

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 259 x 106 x 42 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 229 x 91 x 29
  • Ladekapazität Box: 1 kg
  • Materialausführung: PP

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb