Set de ciocane glisante din 9 piese într-o cutie cu adaptoare de filet de diferite dimensiuni

Cod articol: KS-22-01-UNC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol KS-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176079900
Număr producător KS-22-01-UNC
L-Număr L80010 105665
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de ciocane glisante din 9 piese în cutia KS-22-01-UNC este utilizat pentru extragerea bucșelor și componentelor cu filet (știfturi, chei pană, șuruburi etc.) în comerț, industrie și ateliere. Utilizarea unui ciocan glisant este recomandată în special atunci când nu există o suprafață de sprijin sau aceasta este prea sensibilă. Piesa glisantă solidă, cu formă ergonomică, permite transmiterea optimă a forței aplicate și obținerea unui efect de șoc puternic. Acest lucru asigură, de asemenea, extracția fără contact și delicată. Adaptoarele filetate incluse în acest set pot fi utilizate atât pentru filete interne, cât și externe.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Stocate în valiză, este ușor să se țină evidența completării setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 275 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 13/16
  • Adâncime totală [mm]: 230 mm
  • Adâncime totală [inch]: 9 1/16
  • Înălțimea totală [mm]: 83 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 3 1/4
  • Sectorul: Vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • dimensiunea filetului: M12
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Cursă [mm]: 250 mm
  • Cale de impact [inch]: 9 13/16
  • Greutatea de impact [kg]: 1kg
  • Filetul interior al piuliței de conectare [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Filet de montare [mm]: M12
  • Lungimea ciocanului glisant [mm]: 300 mm
  • Cursă de lovire: 11 13/16
  • Număr de piese: 9
  • Ambalaj: serviete
  • Componente: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • Lungimea totală a carcasei [mm]: 275 mm
  • Adâncimea totală a carcasei [mm]: 230 mm
  • Înălțimea totală a carcasei [mm]: 83 mm
  • Materialul carcasei: Plastic
  • Număr de mânere: 1
  • Mâner lateral disponibil: nu
  • Stivuibile: Da
  • Inserţie de spumă: Da
  • Filet de inserție: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Potrivit pentru sistemul de depozitare Sortimo: nu

Descărcări și documente

Produse potrivite