Juego de martillo deslizante de 9 piezas en maletín con adaptadores de rosca en varios tamaños

N.º do artigo: KS-22-01-UNC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo KS-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176079900
Número do fabricante KS-22-01-UNC
Número L L80010 105665
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de martillos deslizantes con 9 piezas en el estuche KS-22-01-UNC se utiliza para extraer casquillos y componentes con roscas (espigas, chavetas, pernos, etc.) en artesanía, industria y taller. Se recomienda el uso de un martillo deslizante especialmente cuando no hay una superficie de apoyo disponible o esta es demasiado sensible. Gracias a la pieza deslizante masiva de diseño ergonómico, se puede transmitir de manera óptima la fuerza aplicada y alcanzar un fuerte efecto de choque. Esto también garantiza una extracción sin contacto y cuidadosa. Los adaptadores de rosca incluidos en este conjunto se pueden utilizar tanto para roscas internas como externas.
  • Compilación orientada a la aplicación para uso universal
  • Al guardar en la maleta, se puede supervisar bien la integridad del juego.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 275 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 13/16
  • Profundidad total [mm]: 230 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 9 1/16
  • Altura total [mm]: 83 mm
  • Altura total [pulgadas]: 3 1/4
  • Dimensión del hilo: M12
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1 kg
  • Rosca interior de la tuerca de unión [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Rosca de alojamiento [mm]: M12
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 300 mm
  • Trayecto de golpeo: 11 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 9
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • Longitud total del maletín [mm]: 275 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 230 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 83 mm
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 1
  • Asa lateral disponible: No
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Rosca de inserción: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: No

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados