9-teiliger marteau coulissant Satz im Koffer avec adaptateur de filetage in verschiedenen Größen

Réf.: KS-22-01-UNC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article KS-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176079900
Réf. fabricant KS-22-01-UNC
Article hors catalogue L80010 105665
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le kit de marteau coulissant de 9 pièces dans la valise KS-22-01-UNC est utilisé pour extraire des bagues ainsi que des composants avec des filetages (goupilles, clavettes, boulons, etc.) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. L'utilisation d'un marteau coulissant est particulièrement recommandée lorsqu'il n'y a pas de surface de soutien ou que celle-ci est trop sensible. Grâce à la pièce coulissante ergonomique et massive, la force appliquée peut être transférée de manière optimale et un fort effet de choc peut être atteint. Cela garantit également une extraction sans contact et en douceur. Les adaptateurs de filetage inclus dans ce kit peuvent être utilisés à la fois pour les filetages intérieurs et extérieurs.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans le coffret, il est facile de contrôler l'intégralité du jeu.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 275 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 13/16
  • Profondeur totale [mm]: 230 mm
  • Profondeur totale [inch]: 9 1/16
  • Hauteur totale [mm]: 83 mm
  • Hauteur totale [inch]: 3 1/4
  • Dimension du filetage: M12
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Course de frappe [mm]: 250 mm
  • Course de frappe [inch]: 9 13/16
  • Masse de frappe [kg]: 1 kg
  • Filetage intérieur de l'écrou de raccordement [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Filetage de fixation [mm]: M12
  • Longueur de la masse coulissante [mm]: 300 mm
  • Course de frappe: 11 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 9
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 275 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 230 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 83 mm
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Filetage de l'insert: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Non

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier