Stilou din fibră de carbon, 5, 0 x 50 mm 651303

Cod articol.: K651303
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651303
EAN / GTIN 4250516602090
Număr producător K651303
L-Număr L40700 443
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4
  • Lungimea efectivă: 50
  • Filet: M3
  • Mărime / Dimensiune: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 5
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon
  • Articolul Renishaw nr.: A-5003-5974