Palpeur fibre de carbone, 5.0 x 50 mm 651303

Réf.: K651303
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651303
EAN / GTIN 4250516602090
Réf. fabricant K651303
Article hors catalogue L40700 443
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4
  • Longueur effective: 50
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Renishaw Article n°.: A-5003-5974