Stylus z uhlíkových vláken, 5,0 x 50 mm 651303

Artiklové číslo: K651303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651303
EAN / GTIN 4250516602090
Číslo výrobce K651303
L-číslo L40700 443
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4
  • Efektivní délka: 50
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Renishaw článek č.: A-5003-5974